7268E-751100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7268E-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhoT1M4eE1EazROVEV4TURFM05UYzNOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56STJPRVZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTU2NmM0ZTRiODBhZTQ4NDUxMDRjZjVjNmMwZDUyZjA0ZDAwZWE5YWEyOTZjYWJiMjY0MTNjNDlkMmEzNDdmMQ
21471840 软管 

PARKER PARKER

7268E-751100

描述

PARKER 7268E-751100

Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.043" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 69 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7268E-751100

BDI部件号
21471840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.164
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 69 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
34
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.043" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 69 Bar Operating Pressure
外径
1.043 英寸 | 26.492 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新