https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7280-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhpTnk4eE1EazROVEV4TURVek5qSXlNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56STRNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjVkOGE3NDRmZmViNGVmZmFjMzRiYTI0YzZiNjRhNzk4NWY3MGE2MWRkZmEwMjRmZmMwOGRiOTdiY2Q1YjFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7280-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhpTnk4eE1EazROVEV4TURVek5qSXlNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56STRNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjVkOGE3NDRmZmViNGVmZmFjMzRiYTI0YzZiNjRhNzk4NWY3MGE2MWRkZmEwMjRmZmMwOGRiOTdiY2Q1YjFj
PARKER
PARKER
7280-1002A
PARKER PARKER
描述
PARKER 7280-1002A
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1-29/64" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7280-1002A
BDI部件号
21564883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7280-1002A/p/21564883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Braid With Dual Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
192
详细描述
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1-29/64" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.453 英寸 | 36.906 毫米