GATES
GATES
72RLCX10FT
GATES GATES
描述
GATES 72RLCX10FT
Hydraulic; 4-1/2" Inside Diameter; 5.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
72RLCX10FT
BDI部件号
1114418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/72RLCX10FT/p/1114418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053436563
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Fiber Braid | Bend Radius 54 Inch | Burst Pressure 400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33190273
重量/磅
3.5
详细描述
Hydraulic; 4-1/2" Inside Diameter; 5.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
5.19 英寸 | 131.826 毫米