PARKER
PARKER
7396-125300200
PARKER PARKER
描述
PARKER 7396-125300200
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.798" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7396-125300200
BDI部件号
25947006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7396-125300200/p/25947006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.365
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Foundries | General Industrial
价格单位
FT
包装数量
250FT
订购倍数
250FT
最低订购量
250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
197.5
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.798" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.798 英寸 | 45.669 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米