https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7685-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcxWVM4eE1EazROVEV4TkRRd01qZzBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56WTROVjlIVWxsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZGU5N2RiZjAzYWI4MWJhYjljYzRhNzE5MTRmYzc3ZjM0MTJkYWM0NmM1MTBlNjhjODA1NDZhM2I0MTc2MTZl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7685-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcxWVM4eE1EazROVEV4TkRRd01qZzBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56WTROVjlIVWxsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZGU5N2RiZjAzYWI4MWJhYjljYzRhNzE5MTRmYzc3ZjM0MTJkYWM0NmM1MTBlNjhjODA1NDZhM2I0MTc2MTZl
PARKER
PARKER
7685-6-GRA-RL 250FT
PARKER PARKER
描述
PARKER 7685-6-GRA-RL 250FT
Food Grade Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.765" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Outer Material; Gray; 1500 PSI | 103 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7685-6-GRA-RL 250FT
BDI部件号
27835724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7685-6-GRA-RL-250FT/p/27835724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade
内层材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
1500 PSI | 103 Bar
典型用途
Equipment Sanitation | Food and Beverage Processing | Preventative Maintenance
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Plies of Aramid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
52.5
详细描述
Food Grade Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.765" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Outer Material; Gray; 1500 PSI | 103 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.765 英寸 | 19.431 毫米