7IN GRASSVAC CLEAR/BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GS-CLR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd3TVM4eE1UQXdNelkxTURnek5EUTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlIxTmZRMHhTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YjFhOGUyODE3NjZlODQzMWE4NDk2MDExYzQ4YTkwZjFmNmVjNTYzNzI0ZTg3NTE4NWMwZmU5NjAzYzdlNzZl
425090 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

7IN GRASSVAC CLEAR/BLACK

描述

CONTINENTAL 7IN GRASSVAC CLEAR/BLACK

Vacuum Hose; 7" Inside Diameter; 7.63" Outside Diameter; PVC Outer Material; Clear | Black; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7IN GRASSVAC CLEAR/BLACK

BDI部件号
425090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256246777
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Black
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Ventilation | Ducting
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
87.5
详细描述
Vacuum Hose; 7" Inside Diameter; 7.63" Outside Diameter; PVC Outer Material; Clear | Black; 10 PSI | 0.7 Bar Operating Pressure
内径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
7.63 英寸 | 193.802 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新