8-5/8INX50FT HD WATER DISCHARGE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCD-HD-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhrTWk4eE1UQXdNelkwTkRjek9UWXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTkVYMGhFWDFkRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGFmNTMxOTcyMjM1ZDg4NzVhZGY2Mzk5OTM1ZGJmZjEwZWY2YjE2MTA0YTg4ZTI5NmQ0MTNhM2M0NjFiZDRkNQ
24577655 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

8-5/8INX50FT HD WATER DISCHARGE

描述

CONTINENTAL 8-5/8INX50FT HD WATER DISCHARGE

Water Discharge Hose; 8-5/8" Inside Diameter; 9.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8-5/8INX50FT HD WATER DISCHARGE

BDI部件号
24577655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256517938
重量 / Kilogram
2.232
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 6.9 Bar
典型用途
Mining | Construction
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spiral-Plies of Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
228.5
详细描述
Water Discharge Hose; 8-5/8" Inside Diameter; 9.19" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 6.9 Bar Operating Pressure
外径
9.19 英寸 | 233.426 毫米
内径
8.625 英寸 | 219.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新