8008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNU5TODVOamMwTkRjNE5qRTJOakEyTG1wd1p3fDg3NDUzYzYwMzZjZTU3MDJkYmU1YmEwMjExZGEyNzllYmRmZTEwOGFmYWE3NTFlMjljMDk5ODk1ZGQ1NzU3OTY
23888793 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

8008

描述

AEROQUIP 8008

Automotive; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8008

BDI部件号
23888793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Bus and Truck | Chemical Processing | Platen Press | Pharmaceutical | Reverse Osmosis
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Wire Braid | Burst Pressure 6200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
0.23
详细描述
Automotive; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新