对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

801-10-RED-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-801-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcyTVM4eE1EazROVEV4TnpZeE5ERXhNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EQXhYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZDFhOTAzMWEyNmZmZDYwZWE4MWUyNTIyYzAyZWMxNGJhOGU3MGVhYWI4NmFlNGU5ZWI0YTQwNGE4YTBjMTlh
23940304 软管 

PARKER PARKER

801-10-RED-RL

描述

PARK 801-10-RED-RL ; 自动化产品/软管

Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

801-10-RED-RL

BDI部件号
23940304

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
0 To 158 Deg F Air | 0 To 185 Deg F Water; -40 To 257 Deg F Oil
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
47.5
详细描述
Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新