https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-801P-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmczWmk4eE1EazROVEV5TURNNU9UTTVNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EQXhVRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YWQ2ZDkxYmZlMzczNzc2YTM1NGI4OWIxZDM5NWNmMjExMWI3ZDk4MjQxMzMxNTVmMmU1MmQ4ODg4Njc3MGRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-801P-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmczWmk4eE1EazROVEV5TURNNU9UTTVNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EQXhVRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YWQ2ZDkxYmZlMzczNzc2YTM1NGI4OWIxZDM5NWNmMjExMWI3ZDk4MjQxMzMxNTVmMmU1MmQ4ODg4Njc3MGRi
PARKER
PARKER
801PLUS-12-BLU-RL PRZEW. POWIETRZ.
PARKER PARKER
描述
PARKER 801PLUS-12-BLU-RL PRZEW. POWIETRZ.
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.012" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
801PLUS-12-BLU-RL PRZEW. POWIETRZ.
BDI部件号
24752638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/801PLUS-12-BLU-RL-PRZEW-POWIETRZ-/p/24752638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
General Industrial | Marine | Transportation
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braid of High Tensile Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.79366
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.012" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.012 英寸 | 25.7 毫米