https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-801P-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc0WVM4eE1EazROVEV5TURBd05qRTNOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EQXhVRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDBhYjFjMDEwOTA1NGEwYThkOGZkYWQ3MjJlYTNmNzBhYmVkNDA5MTU5YTBiMTcyZTM0MDBmNTEzNTEwMmVk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-801P-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc0WVM4eE1EazROVEV5TURBd05qRTNOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EQXhVRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDBhYjFjMDEwOTA1NGEwYThkOGZkYWQ3MjJlYTNmNzBhYmVkNDA5MTU5YTBiMTcyZTM0MDBmNTEzNTEwMmVk
PARKER
PARKER
801Plus-10-BLK-RL DN16 20BAR HOSE
PARKER PARKER
描述
PARKER 801Plus-10-BLK-RL DN16 20BAR HOSE
Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.909" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
801Plus-10-BLK-RL DN16 20BAR HOSE
BDI部件号
24212428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/801Plus-10-BLK-RL-DN16-20BAR-HOSE/p/24212428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
General Industrial | Marine | Transportation
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braid of High Tensile Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.61729
详细描述
Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.909" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.909 英寸 | 23.1 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米