811-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-811-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd4WXk4eE1EazROVEV5TVRFMU16QTFOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ERXhYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUwM2JjZWI4NDI5Nzg4ZmMyZTVlYWJhYmI0N2ZlZDBmMmZkMWU2NzhmOWZhZWYxYzdiNDRlZDEzYjE2ZmQzZTc
21589787 软管 

PARKER PARKER

811-48

描述

PARKER 811-48

Suction and Return Hose; 3" Inside Diameter; 3.543" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

811-48

BDI部件号
21589787

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.743
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Return
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Layers of Spiral Fiber With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Return
详细描述
Suction and Return Hose; 3" Inside Diameter; 3.543" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新