821-8-WP https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-821-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmd3Wmk4eE1EazROVEV5TVRVME5qSTNNQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ESXhYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlZWM1YTllZWZiOWQxOTBmZTBkMjZhNDdjN2I5MzBkNTUwNTFiZTQwYjg0NzliZTQ2OTg2NThlMzVjNWY5YWQ
21927999 软管 

PARKER PARKER

821-8-WP

描述

PARKER 821-8-WP

Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Fiber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

821-8-WP

BDI部件号
21927999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Fiber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
6
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Fiber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新