PARKER
PARKER
831-6
PARKER PARKER
描述
PARKER 831-6
Fire Retardant Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.626" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
831-6
BDI部件号
17031660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/831-6/p/17031660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fire Retardant
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Automotive
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fire Retardant
详细描述
Fire Retardant Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.626" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.626 英寸 | 15.9 毫米