831-8-BLU-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-831-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3TVM4eE1EazROVEV5TVRrek9UUTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ETXhYMEpNVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZmVkMjkxMDkwYTM4MTk5ZjczZjJkOTU2ZGY2NGRlZWNiZmEwYjViZjU2YzE1MjIzY2Q1NmQ4YTg5N2UzMWY
15045771 软管 

PARKER PARKER

831-8-BLU-RL

描述

PARKER 831-8-BLU-RL

Fire Retardant Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

831-8-BLU-RL

BDI部件号
15045771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fire Retardant
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Automotive
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fire Retardant
详细描述
Fire Retardant Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新