PARKER
PARKER
837-BM10
PARKER PARKER
描述
PARKER 837-BM10
Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.909" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
837-BM10
BDI部件号
17031657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/837-BM10/p/17031657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
235 PSI | 16 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braid of High Tensile Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.19
详细描述
Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.909" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.909 英寸 | 23.1 毫米