https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-837-BM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhrTVM4eE1EazROVEV5TXprek9ETXpOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ETTNYMEpOWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWEyZTlkMTlkYTMxMjA1OTY1OTVjNTFkNmJjNmRkYzM1MGEwNGRhMDlhOTZhMjA1MWU1MzI3MDQwNzVlNjhi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-837-BM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhrTVM4eE1EazROVEV5TXprek9ETXpOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ETTNYMEpOWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWEyZTlkMTlkYTMxMjA1OTY1OTVjNTFkNmJjNmRkYzM1MGEwNGRhMDlhOTZhMjA1MWU1MzI3MDQwNzVlNjhi
PARKER
PARKER
837BM-4-BLK-RL
PARKER PARKER
描述
PARKER 837BM-4-BLK-RL
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.476" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
837BM-4-BLK-RL
BDI部件号
17023972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/837BM-4-BLK-RL/p/17023972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
235 PSI | 16 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.2866
详细描述
Multipurpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.476" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.476 英寸 | 12.1 毫米