837BM-8-BLU-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-837-BM-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrT0M4eE1EazROVEV5TkRNMk5ETXhPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9ETTNYMEpOWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYTA3MDUwNTI2NjQ3NjNkMDA0Y2JmNmE5YzFmNDY0YWVmZDM2MzdjMmZmM2NjZTE0ZDEyNThhZGM1ZjUwNzIy
21764393 软管 

PARKER PARKER

837BM-8-BLU-RL

描述

PARKER 837BM-8-BLU-RL

Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.764" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure

制造商部件号

837BM-8-BLU-RL

BDI部件号
21764393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
235 PSI | 16 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.59525
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.764" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
外径
0.764 英寸 | 19.4 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新