PARKER
PARKER
837PU-6-BLK-RL
PARKER PARKER
描述
PARKER 837PU-6-BLK-RL
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
837PU-6-BLK-RL
BDI部件号
23219003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/837PU-6-BLK-RL/p/23219003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
235 PSI | 16 Bar
典型用途
Robot and Automotive
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.33069
详细描述
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 235 PSI | 16 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.61 英寸 | 15.5 毫米