PARKER
PARKER
83FR-12-BLU-RL
PARKER PARKER
描述
PARKER 83FR-12-BLU-RL
Air and Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
83FR-12-BLU-RL
BDI部件号
26662256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/83FR-12-BLU-RL/p/26662256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.17
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Robotic Welding
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fiber Reinforcement | Flame Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.19
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.04 英寸 | 26.416 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米