85718 6LP350X X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LP350-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3T1M4eE1ESTRNVE00T0RVd056RTJOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRGQXpOVEJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWNmMWI5ZTEwNzgxZjA1YmRlMWY3ZWI4MWU0MTYwZGY3ZWM3OWE1NWQzY2RkZTkzZDU5ZWRlNTc2NGQ5NDIzOQ
22285459 软管 

GATES GATES

85718 6LP350X X50FT

描述

GATES 85718 6LP350X X50FT

Petroleum Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure

制造商部件号

85718 6LP350X X50FT

BDI部件号
22285459

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053775648
重量 / Kilogram
4.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Open and Outside Area | Well Ventilated Factory Building
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | 4 Braided of High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
32201123
重量/磅
8.84
详细描述
Petroleum Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
外径
0.7 英寸 | 17.78 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新