GATES
GATES
85719 8LP350X X50FT
GATES GATES
描述
GATES 85719 8LP350X X50FT
Petroleum Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
85719 8LP350X X50FT
BDI部件号
22285463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/85719-8LP350X-X50FT/p/22285463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053498370
重量 / Kilogram
5.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Open and Outside Area | Well Ventilated Factory Building
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | 4 Braided of High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
32201301
重量/磅
11.66
详细描述
Petroleum Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.91" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 350 PSI | 24 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.91 英寸 | 23.114 毫米