881-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-881-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczT0M4eE1EazROVEV5Tnprd016STJNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EZ3hYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4ZDYyZWM0ZTM1MDZjM2FhNTRlZDgxMzBlZDliMTlhNjEzN2U3ZGNlYjhlYmM2Y2FlMTc4ZDFkZTYyMmI1NjM
21731391 软管 

PARKER PARKER

881-12

描述

PARKER 881-12

Suction and Return Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.181" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

881-12

BDI部件号
21731391

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 49
BDI- 美国 49

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Return
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Two Fiber Braid and One Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Return
重量/磅
81.57094
详细描述
Suction and Return Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.181" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新