PARKER
PARKER
881-32
PARKER PARKER
描述
PARKER 881-32
Suction and Return Hose; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
881-32
BDI部件号
25188496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/881-32/p/25188496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Return
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Two Fiber Braid and One Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Return
重量/磅
208.33659
详细描述
Suction and Return Hose; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
2.48 英寸 | 63 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米