GATES
GATES
8C14X25FT
GATES GATES
描述
GATES 8C14X25FT
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8C14X25FT
BDI部件号
1115754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8C14X25FT/p/1115754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053219791
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
White
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Air Compressor Discharge | Hot Oil and Fluid | Hot and Greasy Environment
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Bend Radius 5.3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
77520825
重量/磅
3
详细描述
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.55" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; White; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.55 英寸 | 13.97 毫米
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米