GATES
GATES
8C5C-XHX50FT
GATES GATES
描述
GATES 8C5C-XHX50FT
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Polymer Inner Material; Polyester Outer Material; Blue; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8C5C-XHX50FT
BDI部件号
22151108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8C5C-XHX50FT/p/22151108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075567318
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polymer
外圈材料
Polyester
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Turbo Charger Oil
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Wire Braid and Textile | Bend Radius 46 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36584003
重量/磅
12.5
详细描述
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Polymer Inner Material; Polyester Outer Material; Blue; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.77 英寸 | 19.558 毫米
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米