GATES
GATES
8C5E 330FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 8C5E 330FT/REEL
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8C5E 330FT/REEL
BDI部件号
1115799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8C5E-330FT-REEL/p/1115799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053227697
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Air Brake Hose | Engine | Fuel Filter | Power Steering | Transmission Coolant Line
价格单位
REEL
包装数量
330FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 330 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580213
重量/磅
0.22
详细描述
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米