GATES
GATES
8C5EX50FT
GATES GATES
描述
GATES 8C5EX50FT
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8C5EX50FT
BDI部件号
1115797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8C5EX50FT/p/1115797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053342017
重量 / Kilogram
5.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Air Brake Hose | Engine | Fuel Filter | Power Steering | Transmission Coolant Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36584993
重量/磅
11.04
详细描述
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米