8CM2TDL-XTF 180FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CM2TDLXT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1lpODVNelk0TmpRMk5qUTNPRE00TG1wd1p3fGRkNDZkYjBlOGY0MTI2MTljNWI4ZmJlN2ZhZjJiNDhiYmU3YzRhOTYyMGNkOTJlYmEyMGMyMjliYjQ5N2M2YWU
1115808 软管 

GATES GATES

8CM2TDL-XTF 180FT/CARTON

描述

GATES 8CM2TDL-XTF 180FT/CARTON

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8CM2TDL-XTF 180FT/CARTON

BDI部件号
1115808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075423737
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Automotive | Plumbing | Routing
价格单位
CARTON
包装数量
180FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 180 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574975
重量/磅
0.72
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新