GATES
GATES
8CR1XREEL
GATES GATES
描述
GATES 8CR1XREEL
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.78" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 9300 PSI - 641.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8CR1XREEL
BDI部件号
22151074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8CR1XREEL/p/22151074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075690566
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
9300 PSI | 641.2 Bar
典型用途
Medium-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
REEL
包装数量
330FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 330 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2325 PSI | 160.3 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578835
重量/磅
0.26
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.78" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 9300 PSI - 641.2 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米