8EFG4K X 100REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-EFG4K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmc1TVM4eE1EUTVPRE13T1RneE5qTTFNQzlKVGtSSFFWUlRWMGhQVTBWZlJVWkhORXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0ZDUxMjNmNGU2MDA1MGM2YzhkMDdkMDcxOGNiMzUyM2RkMGZiNjQ3Yjg3NTdjZTAzN2RjY2RlOGIwNTg1YzI
26964009 软管 

GATES GATES

8EFG4K X 100REEL

描述

GATES 8EFG4K X 100REEL

Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.94" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8EFG4K X 100REEL

BDI部件号
26964009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075721994
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
16000 PSI | 1103.2 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46515025
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.94" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
外径
0.94 英寸 | 23.9 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新