https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG4KL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoa015OHhNRE0xTWpJek16WTNOamd6TUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSVVpITkV0TVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWI0ZDQwZDRhMTZhNjU2N2FmZDhlODAyYjhjNWNjZGNkOTViZGRmODE0MTVjNzMyOWE4MmY0NWFmNTA1ZTMwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG4KL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoa015OHhNRE0xTWpJek16WTNOamd6TUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSVVpITkV0TVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWI0ZDQwZDRhMTZhNjU2N2FmZDhlODAyYjhjNWNjZGNkOTViZGRmODE0MTVjNzMyOWE4MmY0NWFmNTA1ZTMwOA
GATES
GATES
8EFG4KLXCTN
GATES GATES
描述
GATES 8EFG4KLXCTN
Hose, Hydraulic; 1/2" ID; 0.86" OD; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8EFG4KLXCTN
BDI部件号
20533680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8EFG4KLXCTN/p/20533680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075689492
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 16000 PSI | Very High Pressure | Four Alternating Layer Of Spiraled | High Tensile Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose, Hydraulic; 1/2" ID; 0.86" OD; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米