GATES
GATES
8G2LX50FT
GATES GATES
描述
GATES 8G2LX50FT
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8G2LX50FT
BDI部件号
1116068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8G2LX50FT/p/1116068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053515961
重量 / Kilogram
10.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-70 To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Automotive | Low Temperature and High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572477
重量/磅
22.84
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米