8G2XH 330FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2XH-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmcyTWk4NU5qYzBORGMwTkRJeU16QXlMbXB3Wnd8MTA2ZTdlMTViZTZjNjNiMWMzZDZhYWQ4MmU2OGI5MzZjNWQ5MTU1ZTYyZTk3NTYwMzM5ZmRiNzJiNWRiYmM0Mw
1116074 软管 

GATES GATES

8G2XH 330FT/REEL

描述

GATES 8G2XH 330FT/REEL

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 4250 PSI - 293 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8G2XH 330FT/REEL

BDI部件号
1116074

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053800678
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
4250 PSI | 293 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
330FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 330 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 17000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572543
重量/磅
0.47
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 4250 PSI - 293 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新