8IA3K 220FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-IA3K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4Tmk4eE1EUTVPRE14TmpRek5UUTROaTlKVGtSSFFWUklXVVJJVTBWZlNVRXpTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWQ5NDk2ODFhMjdhMWExMTdlMDljNGI0N2I1NTkwYzkzZDkzNDNiMTQxMzNjNmI5ZTBlMDFiZWIzYTc3Njg0Mw
20525858 软管 

GATES GATES

8IA3K 220FT/REEL

描述

GATES 8IA3K 220FT/REEL

Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.76" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 12000 PSI - 827.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8IA3K 220FT/REEL

BDI部件号
20525858

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075664703
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
12000 PSI | 827.4 Bar
典型用途
Medium-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3000 PSI | 206.85 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574642
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.76" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 12000 PSI - 827.4 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.76 英寸 | 19.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新