8IN SPIRAFLEX BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SRFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhoTWk4eE1EazRNRFl3TXpNek1EVTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxSkdURVZZWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NjcwYmMxOTJiOWNjYzc1N2ZiZjM5MzRiMTdiOGY1YzAyZTkwMGMwMzIxNzUzMjhhMzk0MzI1MWM4ZTZlZGFl
27339292 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

8IN SPIRAFLEX BLACK

描述

CONTINENTAL 8IN SPIRAFLEX BLACK

Water Hose; 8" Inside Diameter; 8.16" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8IN SPIRAFLEX BLACK

BDI部件号
27339292

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256078910
重量 / Kilogram
0.585
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-36 To 178 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Irrigation | Washdown | Dewatering | Coal Preparation | Utility Plant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
1.7
详细描述
Water Hose; 8" Inside Diameter; 8.16" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
8.16 英寸 | 207.264 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新