https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-ELD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmczTmk4eE1EYzJPREE0TURFME1qTTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwVk1SRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTljODc5MjQyYmViYmNmODQ2NDhmOTY1MDkwYzM1ZGI0ZTEzYjVmYWQ4Y2EzMWM1NjIwMDZiMzIwMGUyMWU1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-ELD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmczTmk4eE1EYzJPREE0TURFME1qTTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwVk1SRjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTljODc5MjQyYmViYmNmODQ2NDhmOTY1MDkwYzM1ZGI0ZTEzYjVmYWQ4Y2EzMWM1NjIwMDZiMzIwMGUyMWU1
CONTINENTAL
CONTINENTAL
8IN SPIRAFLEX BLUE 35
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8IN SPIRAFLEX BLUE 35
Suction and Discharge; 8" Inside Diameter; 8.32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8IN SPIRAFLEX BLUE 35
BDI部件号
425228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8IN-SPIRAFLEX-BLUE-35/p/425228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256222344
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industry | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement | Extra Light Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20069222
重量/磅
390
详细描述
Suction and Discharge; 8" Inside Diameter; 8.32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
8.32 英寸 | 211.328 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米