https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-HD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyTkM4eE1UQXdNemMwTlRjek1EVTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDBoRVgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRiMDc0YTE4MTQyMGIyNjc1ZDYyOTAwZmQ3YTNmMTYwZmIyNzQ5MzQ2ZjgxMmM3YTM0ZjJmMTk5Y2ZiN2RkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-HD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyTkM4eE1UQXdNemMwTlRjek1EVTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDBoRVgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRiMDc0YTE4MTQyMGIyNjc1ZDYyOTAwZmQ3YTNmMTYwZmIyNzQ5MzQ2ZjgxMmM3YTM0ZjJmMTk5Y2ZiN2RkZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
8IN SPIRATHANE HD BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8IN SPIRATHANE HD BLUE
Material Handling; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8IN SPIRATHANE HD BLUE
BDI部件号
423731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8IN-SPIRATHANE-HD-BLUE/p/423731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132513
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013150
重量/磅
90.6
详细描述
Material Handling; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米