CONTINENTAL
CONTINENTAL
8INX100FT FLEXWING WATER S/D
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8INX100FT FLEXWING WATER S/D
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8INX100FT FLEXWING WATER S/D
BDI部件号
24576537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8INX100FT-FLEXWING-WATER-S-D/p/24576537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256513114
重量 / Kilogram
3.663
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Bend Radius | Synthetic Fabric Plies with Internal Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
756
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米