8INX100FT VERSIFLO WATER SD 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhqWWk4eE1UQXdNelkwTlRVeU5qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZmJlMzdiNzQ3ZGVmMjhkZDUxZThjZTQ5ODFmZWEyZjdhYmYyMzFmMzhlNDg2N2U1NmI4YmZhYjM0NGYxYzUw
24573880 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

8INX100FT VERSIFLO WATER SD 150

描述

CONTINENTAL 8INX100FT VERSIFLO WATER SD 150

Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8INX100FT VERSIFLO WATER SD 150

BDI部件号
24573880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256501180
重量 / Kilogram
3.601
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
740
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.78 英寸 | 223.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新