CONTINENTAL
CONTINENTAL
8INX20FT HD VACUUM BLACK SE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8INX20FT HD VACUUM BLACK SE
Vacuum Hose; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
制造商部件号
8INX20FT HD VACUUM BLACK SE
BDI部件号
24575124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8INX20FT-HD-VACUUM-BLACK-SE/p/24575124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256507342
重量 / Kilogram
3.699
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
典型用途
Woodworking Machine
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
150.6
详细描述
Vacuum Hose; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
外径
9.2 英寸 | 233.68 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米