8INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VELOCITY-WT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhrTVM4eE1UQXdNelkwT1RJeU9EZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVk1UME5KVkZsZlYxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY4ZWFlNWRlNTU1MjdmZTNhNTYyY2JjMGI5NmNhYWUzZGUzMjI5NzU5Yjk1OTVmYzJmZTVlMTYwYjdlZDQ0OQ
24578663 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

8INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR

描述

CONTINENTAL 8INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR

Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Orange; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR

BDI部件号
24578663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256522413
重量 / Kilogram
2.56
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Orange
工作温度范围
-13 To 158 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
120.2
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Orange; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
外径
9.2 英寸 | 233.68 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新