https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhqWWk4eE1UQXdNelkwTlRVeU5qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZmJlMzdiNzQ3ZGVmMjhkZDUxZThjZTQ5ODFmZWEyZjdhYmYyMzFmMzhlNDg2N2U1NmI4YmZhYjM0NGYxYzUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhqWWk4eE1UQXdNelkwTlRVeU5qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZmJlMzdiNzQ3ZGVmMjhkZDUxZThjZTQ5ODFmZWEyZjdhYmYyMzFmMzhlNDg2N2U1NmI4YmZhYjM0NGYxYzUw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
8INX20FT VERSIFLO WATER SD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8INX20FT VERSIFLO WATER SD 150
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8INX20FT VERSIFLO WATER SD 150
BDI部件号
24574186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8INX20FT-VERSIFLO-WATER-SD-150/p/24574186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256502323
重量 / Kilogram
3.601
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
COIL
包装数量
20FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
148
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.78 英寸 | 223.012 毫米