https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VELOCITY-WT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhrTVM4eE1UQXdNelkwT1RJeU9EZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVk1UME5KVkZsZlYxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY4ZWFlNWRlNTU1MjdmZTNhNTYyY2JjMGI5NmNhYWUzZGUzMjI5NzU5Yjk1OTVmYzJmZTVlMTYwYjdlZDQ0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VELOCITY-WT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhrTVM4eE1UQXdNelkwT1RJeU9EZ3pNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVk1UME5KVkZsZlYxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY4ZWFlNWRlNTU1MjdmZTNhNTYyY2JjMGI5NmNhYWUzZGUzMjI5NzU5Yjk1OTVmYzJmZTVlMTYwYjdlZDQ0OQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
8INX25FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8INX25FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Orange; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8INX25FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR
BDI部件号
24578799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8INX25FT-VELOCITY-WT-ORANGE-CLEAR/p/24578799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256522888
重量 / Kilogram
2.56
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Orange
工作温度范围
-13 To 158 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
150.25
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Orange; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
外径
9.2 英寸 | 233.68 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米