https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Wmk4eE1EYzJPVE0xTVRBNE1qQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWTBNREJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU3MzdjOTcwYTllNDUwYTM3MDdlY2RlOGFiOTk3MTAyMzM5NjliNTdhMDQ5MGJhNmZjNzQ2ZDNhYTBmYjUwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Wmk4eE1EYzJPVE0xTVRBNE1qQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWTBNREJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU3MzdjOTcwYTllNDUwYTM3MDdlY2RlOGFiOTk3MTAyMzM5NjliNTdhMDQ5MGJhNmZjNzQ2ZDNhYTBmYjUwOA
GATES
GATES
8INX50FT MASTER-FLEX 400
GATES GATES
描述
GATES 8INX50FT MASTER-FLEX 400
Material Handling; 8" Inside Diameter; 9.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8INX50FT MASTER-FLEX 400
BDI部件号
1114704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8INX50FT-MASTER-FLEX-400/p/1114704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic or Gravity System | Vacuum or Ducting Service
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77446209
重量/磅
288.5
详细描述
Material Handling; 8" Inside Diameter; 9.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
外径
9.1 英寸 | 231.14 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米