GATES
GATES
8M2T 1000FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 8M2T 1000FT/REEL
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4300 PSI - 296 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8M2T 1000FT/REEL
BDI部件号
1116526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8M2T-1000FT-REEL/p/1116526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053648836
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4300 PSI | 296 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 14000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46571493
重量/磅
0.37
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4300 PSI - 296 Bar Operating Pressure
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米