GATES
GATES
8M2T-MTFX50FT
GATES GATES
描述
GATES 8M2T-MTFX50FT
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4300 PSI - 296 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8M2T-MTFX50FT
BDI部件号
1116521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8M2T-MTFX50FT/p/1116521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053436273
重量 / Kilogram
8.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4300 PSI | 296 Bar
典型用途
Automotive | Ultra High Abrasive High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2.8 Inch | Burst Pressure 17200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574036
重量/磅
18.94
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4300 PSI - 296 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米