GATES
GATES
8M3KxRL100
GATES GATES
描述
GATES 8M3KxRL100
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8M3KxRL100
BDI部件号
1480772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8M3KxRL100/p/1480772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 64 |
| BDI- 匈牙利 | 64 |
| BDI- 罗马尼亚 | 64 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Mining | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Braid of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.8 英寸 | 20.32 毫米