GATES
GATES
8MEGATECHG5TB 350FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 8MEGATECHG5TB 350FT/REEL
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8MEGATECHG5TB 350FT/REEL
BDI部件号
1116789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8MEGATECHG5TB-350FT-REEL/p/1116789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075250852
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Automotive | High Temperature Transmission and Lubricating Oil System | Pressurized Hot Oil Return Line | Rotary Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 35 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572185
重量/磅
0.37
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.86 英寸 | 21.844 毫米