https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-MXG5K-LAYLINE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczTmk4eE1EUTVPRE14TnpFNE9URTFNQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlRWaEhOVXRmVEVGWlRFbE9SVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTQwZjA2ZTU2NGU0Mzk4NmM4OTY1ZWViOWJhMGRiZTU2OWVmZGQxNTExYjUxYjZmN2I2YTgwZDIxYmMyNTE4ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-MXG5K-LAYLINE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmczTmk4eE1EUTVPRE14TnpFNE9URTFNQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlRWaEhOVXRmVEVGWlRFbE9SVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTQwZjA2ZTU2NGU0Mzk4NmM4OTY1ZWViOWJhMGRiZTU2OWVmZGQxNTExYjUxYjZmN2I2YTgwZDIxYmMyNTE4ZQ
GATES
GATES
8MXG5KXTPX220FT
GATES GATES
描述
GATES 8MXG5KXTPX220FT
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.85" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 20300 PSI - 1400 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8MXG5KXTPX220FT
BDI部件号
26681306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8MXG5KXTPX220FT/p/26681306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20300 PSI | 1400 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5075 PSI | 350 Bar Dynamic WP | Patented Woven Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46790002
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.85" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 20300 PSI - 1400 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.85 英寸 | 21.6 毫米